旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
12
注文コード
22136878
品番
MUCFC201C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20.5
寸法A0(mm)
28.3
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
10
寸法A3(mm)
5
寸法A4(mm)
38
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
80
寸法J(mm)
78
寸法J1(mm)
55.1
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
12
軸受呼び番号
MUC201
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.59
軸受箱の呼び番号
MFC204C
基本定格荷重Cr(kN)
10.9
基本定格荷重Cor(kN)
5.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22136878
MUCFC201C
43166244
MUCFC201VC,Y
印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー
旭精工
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です