寸法A(mm)26
寸法A0(mm)33.5
寸法A1(mm)8
寸法A2(mm)11
寸法A3(mm)8
寸法A4(mm)46
寸法A5(mm)51
寸法A6(mm)11
寸法A7(mm)11
寸法B1(mm)43
寸法H(mm)135
寸法H3(mm)90
寸法H5(mm)40
寸法J(mm)110
寸法J1(mm)77.8
寸法N(mm)14
軸径(Φmm)30
形状丸フランジ形
軸受呼び番号UK207+H2307X
取付ボルトの呼びM12
ユニット質量(kg)1.7
軸受箱の呼び番号FC207
基本定格荷重Cr(kN)25.9
基本定格荷重Cor(kN)15.4
RoHS指令(10物質対応)対応