寸法A(mm)36寸法A0(mm)49寸法A1(mm)14寸法A2(mm)16寸法A3(mm)14寸法A4(mm)67寸法A5(mm)75寸法A6(mm)17寸法A7(mm)20寸法B1(mm)65寸法H(mm)205寸法H3(mm)145寸法H5(mm)72寸法J(mm)170寸法J1(mm)120.2寸法N(mm)19軸径(Φmm)60形状丸フランジ形軸受呼び番号UK213+H2313X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)5.52軸受箱の呼び番号FC213基本定格荷重Cr(kN)57.5基本定格荷重Cor(kN)40RoHS指令(10物質対応)対応