印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22137325 品番 CUKFC207CE
参考基準価格(税別)¥10,940 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法A(mm)26 寸法A0(mm)33.5 寸法A1(mm)8 寸法A2(mm)11 寸法A3(mm)8 寸法A4(mm)46 寸法A5(mm)51 寸法A6(mm)11 寸法A7(mm)11 寸法B1(mm)43 寸法H(mm)135 寸法H3(mm)90 寸法H5(mm)40 寸法J(mm)110 寸法J1(mm)77.8 寸法N(mm)14 軸径(Φmm)30 形状丸フランジ形 軸受呼び番号UK207+H2307X 取付ボルトの呼びM12 ユニット質量(kg)2.5 軸受箱の呼び番号FC207 基本定格荷重Cr(kN)25.9 基本定格荷重Cor(kN)15.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする