印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22137368 品番 CUKFC211CE
参考基準価格(税別)¥20,910 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
寸法A(mm)31 寸法A0(mm)41.5 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)13 寸法A3(mm)12 寸法A4(mm)57 寸法A5(mm)63 寸法A6(mm)14 寸法A7(mm)15 寸法B1(mm)59 寸法H(mm)185 寸法H3(mm)125 寸法H5(mm)61 寸法J(mm)150 寸法J1(mm)106.1 寸法N(mm)19 軸径(Φmm)50 形状丸フランジ形 軸受呼び番号UK211+H2311X 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)5.2 軸受箱の呼び番号FC211 基本定格荷重Cr(kN)43 基本定格荷重Cor(kN)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする