寸法A(mm)26寸法A0(mm)33.5寸法A1(mm)8寸法A2(mm)11寸法A3(mm)8寸法A4(mm)46寸法A5(mm)51寸法A6(mm)11寸法A7(mm)11寸法B1(mm)43寸法H(mm)135寸法H3(mm)90寸法H5(mm)40寸法J(mm)110寸法J1(mm)77.8寸法N(mm)14軸径(Φmm)30形状丸フランジ形軸受呼び番号UK207+H2307X取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)2.5軸受箱の呼び番号FC207基本定格荷重Cr(kN)25.9基本定格荷重Cor(kN)15.4RoHS指令(10物質対応)対応