寸法A(mm)26寸法A0(mm)36寸法A1(mm)12.5寸法A2(mm)10寸法A3(mm)12寸法A4(mm)51寸法A5(mm)55寸法A6(mm)14寸法A7(mm)13寸法B1(mm)50寸法H(mm)160寸法H3(mm)105寸法H5(mm)51寸法J(mm)132寸法J1(mm)93.3寸法N(mm)16軸径(Φmm)40形状丸フランジ形軸受呼び番号UK209+H2309X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)3.8軸受箱の呼び番号FC209基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5RoHS指令(10物質対応)対応