印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22137508 品番 CUKFC212C
参考基準価格(税別)¥24,920 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法A(mm)36 寸法A0(mm)48 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)17 寸法A3(mm)12 寸法A4(mm)68 寸法A5(mm)74 寸法A6(mm)19 寸法A7(mm)20 寸法B1(mm)62 寸法H(mm)195 寸法H3(mm)135 寸法H5(mm)67 寸法J(mm)160 寸法J1(mm)113.1 寸法N(mm)19 軸径(Φmm)55 形状丸フランジ形 軸受呼び番号UK212+H2312X 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)6.1 軸受箱の呼び番号FC212 基本定格荷重Cr(kN)52.5 基本定格荷重Cor(kN)36.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする