曜日別特売
CUKFC213C 印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工 22137517

印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
軸径(Φmm)60
内容量1個注文コード22137517品番CUKFC213C
参考基準価格(税別)¥32,390販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)36寸法A0(mm)49寸法A1(mm)14寸法A2(mm)16寸法A3(mm)14寸法A4(mm)67寸法A5(mm)75寸法A6(mm)17寸法A7(mm)20寸法B1(mm)65寸法H(mm)205寸法H3(mm)145寸法H5(mm)72寸法J(mm)170寸法J1(mm)120.2寸法N(mm)19軸径(Φmm)60形状丸フランジ形軸受呼び番号UK213+H2313X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)7.2軸受箱の呼び番号FC214基本定格荷重Cr(kN)57.5基本定格荷重Cor(kN)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする