寸法A(mm)40
寸法A0(mm)53.5
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)16
寸法A5(mm)86
寸法A7(mm)26
寸法B1(mm)73
寸法H(mm)220
寸法H3(mm)160
寸法H5(mm)82
寸法J(mm)184
寸法J1(mm)130.1
寸法N(mm)19
軸径(Φmm)65
形状丸フランジ形
軸受呼び番号UK215+H2315X
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)9.2
軸受箱の呼び番号FC215
基本定格荷重Cr(kN)66
基本定格荷重Cor(kN)48.2
RoHS指令(10物質対応)対応