曜日別特売
CUKFC218C 印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工 22137553

印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径(Φmm)80
内容量1個注文コード22137553品番CUKFC218C
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(mm)50寸法A0(mm)64.5寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法A3(mm)18寸法A5(mm)104寸法A7(mm)31寸法B1(mm)86寸法H(mm)265寸法H3(mm)190寸法H5(mm)98寸法J(mm)220寸法J1(mm)155.5寸法N(mm)23軸径(Φmm)80形状丸フランジ形軸受呼び番号UK218+H2318X取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)16.3軸受箱の呼び番号FC218基本定格荷重Cr(kN)95.5基本定格荷重Cor(kN)71.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする