旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
カートリッジ形ユニット テーパー穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
注文コード
22137955
品番
UKC209
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
31
寸法B1(mm)
50
寸法H(mm)
110
寸法H2(mm)
51
軸径(Φmm)
40
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UKC209+H2309X
ユニット質量(kg)
1.57
軸受箱の呼び番号
C209
基本定格荷重Cr(kN)
33
基本定格荷重Cor(kN)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方