旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
カートリッジ形ユニット テーパー穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
45
注文コード
22137964
品番
UKC210
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
33
寸法B1(mm)
55
寸法H(mm)
120
寸法H2(mm)
56
軸径(Φmm)
45
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UKC210+H2310X
ユニット質量(kg)
2.1
軸受箱の呼び番号
C210
基本定格荷重Cr(kN)
35.5
基本定格荷重Cor(kN)
23.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方