旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
カートリッジ形ユニット テーパー穴
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
注文コード
22137973
品番
UKC211
参考基準価格(税別)
¥16,080
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
35
寸法B1(mm)
59
寸法H(mm)
125
寸法H2(mm)
61
軸径(Φmm)
50
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UKC211+H2311X
ユニット質量(kg)
2.3
軸受箱の呼び番号
C211
基本定格荷重Cr(kN)
43
基本定格荷重Cor(kN)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方