旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
軸受箱の呼び番号
F206 G00
注文コード
22138104
品番
BF206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径・軸受箱の呼び番号
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
31
寸法A0(mm)
40.3
寸法A1(mm)
14
寸法B(mm)
30.3
寸法J(mm)
83
寸法L(mm)
108
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
8
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
86
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.95
軸受箱の呼び番号
F206 G00
基本定格荷重Cr(kN)
B6
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方