旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
軸受箱の呼び番号
F206
注文コード
22138147
品番
UGF206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
軸径・軸受箱の呼び番号
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
31
寸法A0(mm)
48.1
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
18
寸法B1(mm)
48.4
寸法H4(mm)
18
寸法H5(mm)
42
寸法J(mm)
83
寸法L(mm)
108
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
18.3
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UG206+ER
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
1.1
軸受箱の呼び番号
F206
基本定格荷重Cr(kN)
19.6
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方