角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22138226 品番 UCF201C
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(mm)25.5 寸法A0(mm)33.3 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)15 寸法A4(mm)43 寸法A5(mm)46 寸法A6(mm)8 寸法A7(mm)6 寸法B(mm)31 寸法J(mm)64 寸法L(mm)86 寸法N(mm)12 寸法S(mm)12.7 軸径(Φmm)12 形状角フランジ形 軸受呼び番号UC201 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)0.66 軸受箱の呼び番号F204 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする