寸法A(mm)43
寸法A0(mm)58.4
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)25
寸法A4(mm)69
寸法A5(mm)75
寸法A6(mm)9
寸法A7(mm)10
寸法B(mm)55.6
寸法J(mm)130
寸法L(mm)162
寸法N(mm)19
寸法S(mm)22.2
軸径(Φmm)55
形状角フランジ形
軸受呼び番号UC211
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)3.6
軸受箱の呼び番号F211
基本定格荷重Cr(kN)43
基本定格荷重Cor(kN)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応