旭精工
角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
20
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22138384
品番
CUCF204C
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.5
寸法A0(mm)
33.3
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
15
寸法A4(mm)
43
寸法A5(mm)
46
寸法A6(mm)
8
寸法A7(mm)
6
寸法B(mm)
31
寸法J(mm)
64
寸法L(mm)
86
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
20
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC204
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
1.0
軸受箱の呼び番号
F204
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方