曜日別特売
CUCF207C 角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 22138418

 

CUCF207C 角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 22138418
CUCF207C 角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 22138418
CUCF207C 角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 22138418

角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径35(Φmm)
内容量1個注文コード22138418品番CUCF207C
参考基準価格(税別)¥10,190販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法A(mm)34寸法A0(mm)44.4寸法A1(mm)16寸法A2(mm)19寸法A4(mm)54寸法A5(mm)59寸法A6(mm)8寸法A7(mm)8寸法B(mm)42.9寸法J(mm)92寸法L(mm)117寸法N(mm)14寸法S(mm)17.5軸径(Φmm)35形状角フランジ形軸受呼び番号UC207取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)1.82軸受箱の呼び番号F207基本定格荷重Cr(kN)25.9基本定格荷重Cor(kN)15.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする