旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22138533
品番
UKFX05
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法A0(mm)
39
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
18
寸法B1(mm)
35
寸法J(mm)
83
寸法L(mm)
108
寸法N(mm)
12
軸径(Φmm)
20
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UKX05+H2305X
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
1.1
軸受箱の呼び番号
FX05
基本定格荷重Cr(kN)
19.6
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは別売りとなります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方