旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22138558
品番
UKFX07
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法A0(mm)
44.5
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
21
寸法B1(mm)
43
寸法J(mm)
102
寸法L(mm)
130
寸法N(mm)
16
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UKX07+H2307X
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
1.8
軸受箱の呼び番号
FX07
基本定格荷重Cr(kN)
29.3
基本定格荷重Cor(kN)
17.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは別売りとなります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方