旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22138567
品番
UKFX08
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法A0(mm)
47
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
22
寸法B1(mm)
46
寸法J(mm)
105
寸法L(mm)
137
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
35
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UKX08+H2308X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
1.8
軸受箱の呼び番号
FX08
基本定格荷重Cr(kN)
33
基本定格荷重Cor(kN)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは別売りとなります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方