旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22138603
品番
UKFX12
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
59
寸法A0(mm)
66
寸法A1(mm)
21
寸法A2(mm)
34
寸法B1(mm)
62
寸法J(mm)
149
寸法L(mm)
187
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
55
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UKX12+H2312X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
5.3
軸受箱の呼び番号
FX12
基本定格荷重Cr(kN)
57.5
基本定格荷重Cor(kN)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは別売りとなります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方