旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22138655
品番
UKFX18
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
76
寸法A0(mm)
88
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
45
寸法B1(mm)
86
寸法J(mm)
171
寸法L(mm)
214
寸法N(mm)
23
軸径(Φmm)
80
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UKFX18+H2318X
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
11.08
軸受箱の呼び番号
FX18
基本定格荷重Cr(kN)
109
基本定格荷重Cor(kN)
81.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは別売りとなります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方