旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22138664
品番
UKFX20
参考基準価格(税別)
¥114,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
97
寸法A0(mm)
108
寸法A1(mm)
31
寸法A2(mm)
59
寸法B1(mm)
97
寸法J(mm)
211
寸法L(mm)
268
寸法N(mm)
31
軸径(Φmm)
90
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UKFX20+H2320X
取付ボルトの呼び
M27
ユニット質量(kg)
15.9
軸受箱の呼び番号
FX20
基本定格荷重Cr(kN)
134
基本定格荷重Cor(kN)
104.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは別売りとなります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方