寸法A(mm)36寸法A0(mm)45.5寸法A1(mm)16寸法A2(mm)21寸法A4(mm)62寸法A5(mm)66寸法A6(mm)15寸法A7(mm)14寸法B1(mm)46寸法H5(mm)45寸法J(mm)102寸法L(mm)130寸法N(mm)16軸径(Φmm)35形状角フランジ形軸受呼び番号UK208+H2308X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.94軸受箱の呼び番号F208基本定格荷重Cr(kN)29.3基本定格荷重Cor(kN)17.9RoHS指令(10物質対応)対応