旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
注文コード
22139066
品番
MUCF208E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36
寸法A0(mm)
51.2
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
21
寸法A4(mm)
62
寸法A6(mm)
10
寸法B(mm)
49.2
寸法J(mm)
102
寸法L(mm)
130
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
軸受呼び番号
MUC208
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
1.87
軸受箱の呼び番号
MF208C
基本定格荷重Cr(kN)
24.9
基本定格荷重Cor(kN)
14.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22139066
MUCF208E
43166935
MUCF208VE,Y
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー
旭精工
1個
¥
37,980
税込
¥
41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です