角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22139154 品番 CUCF207CE
参考基準価格(税別)¥10,190 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法A(mm)34 寸法A0(mm)44.4 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)19 寸法A4(mm)54 寸法A5(mm)59 寸法A6(mm)8 寸法A7(mm)8 寸法B(mm)42.9 寸法J(mm)92 寸法L(mm)117 寸法N(mm)14 寸法S(mm)17.5 軸径(Φmm)35 形状角フランジ形 軸受呼び番号UC207 取付ボルトの呼びM12 ユニット質量(kg)1.82 軸受箱の呼び番号F207 基本定格荷重Cr(kN)25.9 基本定格荷重Cor(kN)15.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする