寸法A(mm)36
寸法A0(mm)51.2
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)21
寸法A4(mm)62
寸法A5(mm)66
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)8
寸法B(mm)49.2
寸法J(mm)102
寸法L(mm)130
寸法N(mm)16
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)40
形状角フランジ形
軸受呼び番号UC208
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.7
軸受箱の呼び番号F208
基本定格荷重Cr(kN)29.3
基本定格荷重Cor(kN)17.9
RoHS指令(10物質対応)対応