角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22139172 品番 CUCF209CE
参考基準価格(税別)¥12,690 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法A(mm)38 寸法A0(mm)52.2 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)22 寸法A4(mm)63 寸法A5(mm)67 寸法A6(mm)10 寸法A7(mm)8 寸法B(mm)49.2 寸法J(mm)105 寸法L(mm)137 寸法N(mm)16 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)45 形状角フランジ形 軸受呼び番号UC209 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)2.65 軸受箱の呼び番号F209 基本定格荷重Cr(kN)33 基本定格荷重Cor(kN)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする