旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139258
品番
CUCF217CE
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
63
寸法A0(mm)
87.6
寸法A1(mm)
26
寸法A2(mm)
36
寸法A5(mm)
111
寸法A7(mm)
16
寸法B(mm)
85.7
寸法J(mm)
175
寸法L(mm)
220
寸法N(mm)
23
寸法S(mm)
34.1
軸径(Φmm)
85
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC217
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
11.8
軸受箱の呼び番号
F217
基本定格荷重Cr(kN)
83.5
基本定格荷重Cor(kN)
61.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方