角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22139425 品番 CUKF211C
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法A(mm)43 寸法A0(mm)53.5 寸法A1(mm)20 寸法A2(mm)25 寸法A4(mm)69 寸法A5(mm)75 寸法A6(mm)14 寸法A7(mm)15 寸法B1(mm)59 寸法H5(mm)61 寸法J(mm)130 寸法L(mm)162 寸法N(mm)19 軸径(Φmm)50 形状角フランジ形 軸受呼び番号UK211+H2311X 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)4.8 軸受箱の呼び番号F211 基本定格荷重Cr(kN)43 基本定格荷重Cor(kN)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする