角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22139443 品番 CUKF213C
参考基準価格(税別)¥29,190 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)50 寸法A0(mm)63 寸法A1(mm)20 寸法A2(mm)30 寸法A4(mm)81 寸法A5(mm)89 寸法A6(mm)17 寸法A7(mm)20 寸法B1(mm)65 寸法H5(mm)72 寸法J(mm)149 寸法L(mm)187 寸法N(mm)19 軸径(Φmm)60 形状角フランジ形 軸受呼び番号UK213+H2313X 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)6.52 軸受箱の呼び番号F213 基本定格荷重Cr(kN)57.5 基本定格荷重Cor(kN)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする