旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139452
品番
CUKF215C
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
56
寸法A0(mm)
69.5
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
34
寸法A5(mm)
102
寸法A7(mm)
26
寸法B1(mm)
73
寸法H5(mm)
82
寸法J(mm)
159
寸法L(mm)
200
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
65
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK215+H2315X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
8.58
軸受箱の呼び番号
F215
基本定格荷重Cr(kN)
66
基本定格荷重Cor(kN)
48.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方