旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139477
品番
CUKF217C
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
63
寸法A0(mm)
77
寸法A1(mm)
26
寸法A2(mm)
36
寸法A5(mm)
111
寸法A7(mm)
27
寸法B1(mm)
82
寸法H5(mm)
93
寸法J(mm)
175
寸法L(mm)
220
寸法N(mm)
23
軸径(Φmm)
75
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK217+H2317X
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
12.4
軸受箱の呼び番号
F217
基本定格荷重Cr(kN)
83.5
基本定格荷重Cor(kN)
61.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方