曜日別特売
CUKF209CE 角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22139538

角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード22139538品番CUKF209CE
参考基準価格(税別)¥12,690販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法A(mm)38寸法A0(mm)48寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法A4(mm)63寸法A5(mm)67寸法A6(mm)14寸法A7(mm)13寸法B1(mm)50寸法H5(mm)51寸法J(mm)105寸法L(mm)137寸法N(mm)16軸径(Φmm)40形状角フランジ形軸受呼び番号UK209+H2309X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.77軸受箱の呼び番号F209基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする