旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139592
品番
CUKF216CE
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
58
寸法A0(mm)
73
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
34
寸法A5(mm)
107
寸法A7(mm)
26
寸法B1(mm)
78
寸法H5(mm)
88
寸法J(mm)
165
寸法L(mm)
208
寸法N(mm)
23
軸径(Φmm)
70
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK216+H2316X
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
9.93
軸受箱の呼び番号
F216
基本定格荷重Cr(kN)
72.5
基本定格荷重Cor(kN)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方