寸法A(mm)27.8
寸法A0(mm)35.7
寸法A1(mm)13.4
寸法A2(mm)18
寸法A4(mm)49
寸法A5(mm)10
寸法B(mm)24.7
寸法H(mm)86
寸法J(mm)63.5
寸法L(mm)86
寸法N(mm)11
軸径(Φmm)20
形状角フランジ形
軸受呼び番号MB4BGA-FD
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.22
軸受箱の呼び番号FPL204
基本定格荷重Cr(kN)10.9
基本定格荷重Cor(kN)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応