角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22139635 品番 MBFPL205E-BGA-FD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法A(mm)27.9 寸法A0(mm)36.5 寸法A1(mm)14.3 寸法A2(mm)17 寸法A4(mm)51 寸法A5(mm)11 寸法B(mm)27 寸法H(mm)94.5 寸法J(mm)70 寸法L(mm)94.5 寸法N(mm)11 軸径(Φmm)25 形状角フランジ形 軸受呼び番号MB5BGA-FD 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)0.3 軸受箱の呼び番号FPL205 基本定格荷重Cr(kN)11.9 基本定格荷重Cor(kN)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする