寸法A(mm)31.5
寸法A0(mm)41.5
寸法A1(mm)14.3
寸法A2(mm)19.2
寸法A4(mm)59
寸法A5(mm)15
寸法B(mm)30.3
寸法H(mm)107
寸法J(mm)83
寸法L(mm)107
寸法N(mm)11
軸径(Φmm)30
形状角フランジ形
軸受呼び番号MB6BGA-FD
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.42
軸受箱の呼び番号FPL206
基本定格荷重Cr(kN)16.7
基本定格荷重Cor(kN)9
RoHS指令(10物質対応)対応