旭精工
角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
35
20
25
30
35
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139705
品番
MBFPL207C-BGA-FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34.8
寸法A0(mm)
45.9
寸法A1(mm)
15.5
寸法A2(mm)
21.5
寸法A4(mm)
64
寸法A5(mm)
15
寸法B(mm)
32.9
寸法H(mm)
118
寸法J(mm)
92
寸法L(mm)
118
寸法N(mm)
13
軸径(Φmm)
35
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
MB7BGA-FD
取付ボルトの呼び
M12
ユニット質量(kg)
0.6
軸受箱の呼び番号
FPL207
基本定格荷重Cr(kN)
22
基本定格荷重Cor(kN)
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方