旭精工
角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
40
20
25
30
35
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139714
品番
MBFPL208C-BGA-FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
37.5
寸法A0(mm)
49.5
寸法A1(mm)
17
寸法A2(mm)
23
寸法A4(mm)
71
寸法A5(mm)
19
寸法B(mm)
35.5
寸法H(mm)
130
寸法J(mm)
102
寸法L(mm)
130
寸法N(mm)
14
軸径(Φmm)
40
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
MB8BGA-FD
取付ボルトの呼び
M12
ユニット質量(kg)
0.8
軸受箱の呼び番号
FPL208
基本定格荷重Cr(kN)
24.9
基本定格荷重Cor(kN)
14.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方