旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
鋼鈑製ひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139723
品番
BPFL1
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法A1(mm)
4
寸法B(mm)
22
寸法H(mm)
81
寸法H4(mm)
49
寸法J(mm)
63.5
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
12
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
B1
取付ボルトの呼び
M6
ユニット質量(kg)
0.25
軸受箱の呼び番号
PFL3
基本定格荷重Cr(kN)
9.55
基本定格荷重Cor(kN)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
2.65
アキシアル荷重(kN)
0.64
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方