旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
鋼鈑製ひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139757
品番
BPFL4
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法A1(mm)
4
寸法B(mm)
24.7
寸法H(mm)
90
寸法H4(mm)
56
寸法J(mm)
71.5
寸法N(mm)
9
寸法S(mm)
7
軸径(Φmm)
20
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
B4
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
0.29
軸受箱の呼び番号
PFL6
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
3.1
アキシアル荷重(kN)
0.74
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方