旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
鋼鈑製ひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139784
品番
BPFL7
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法A1(mm)
5.2
寸法B(mm)
32.9
寸法H(mm)
125
寸法H4(mm)
81
寸法J(mm)
100
寸法N(mm)
11
寸法S(mm)
8.5
軸径(Φmm)
35
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
B7
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.70
軸受箱の呼び番号
PFL9
基本定格荷重Cr(kN)
25.9
基本定格荷重Cor(kN)
15.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
6.22
アキシアル荷重(kN)
1.52
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方