旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
鋼鈑製ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139802
品番
BPP2
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
22
寸法H(mm)
22.2
寸法H1(mm)
3.2
寸法H2(mm)
44
寸法J(mm)
68
寸法L(mm)
86
寸法N(mm)
9.5
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
15
形状
ピロー形
軸受呼び番号
B2
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
0.15
軸受箱の呼び番号
PP3
基本定格荷重Cr(kN)
9.55
基本定格荷重Cor(kN)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
2.15
アキシアル荷重(kN)
0.83
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方