旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
鋼鈑製ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139827
品番
BPP4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
24.7
寸法H(mm)
25.4
寸法H1(mm)
3.2
寸法H2(mm)
50
寸法J(mm)
76
寸法L(mm)
98
寸法N(mm)
9.5
寸法S(mm)
7
軸径(Φmm)
20
形状
ピロー形
軸受呼び番号
B4
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
0.21
軸受箱の呼び番号
PP4
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
2.65
アキシアル荷重(kN)
1.03
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方