旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
鋼鈑製ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139845
品番
BPP6
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
30.3
寸法H(mm)
33.3
寸法H1(mm)
4
寸法H2(mm)
66
寸法J(mm)
95
寸法L(mm)
117
寸法N(mm)
11.5
寸法S(mm)
8
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
軸受呼び番号
B6
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.42
軸受箱の呼び番号
PP6
基本定格荷重Cr(kN)
19.6
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
4.4
アキシアル荷重(kN)
1.67
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方