旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
鋼鈑製ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139854
品番
BPP7
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
32.9
寸法H(mm)
39.7
寸法H1(mm)
4.6
寸法H2(mm)
78
寸法J(mm)
106
寸法L(mm)
129
寸法N(mm)
11.5
寸法S(mm)
8.5
軸径(Φmm)
35
形状
ピロー形
軸受呼び番号
B7
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.61
軸受箱の呼び番号
PP7
基本定格荷重Cr(kN)
25.9
基本定格荷重Cor(kN)
15.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
4.9
アキシアル荷重(kN)
1.86
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方